Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Placă de tragere Maner dreptunghiular Aluminiu 4 x 16 | AH2QGR 2RGV5

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Placă de tragere dreptunghiulară mâner aluminiu 4 x 16

În stoc
Element: AH2QGR Model: 122 X 70C.28Crucea Ref: 2RGV5
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
€83.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți placa
finalizareaMat
MaterialAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4309
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)42.93
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialPreț
ROCKWOOD 132 X 70A.28 Placă de tragere cu mâner oval din aluminiu 3 x 12 inchi | AH2QGK 2RGP7 132 X 70A.28MatAluminiu€87.27
ROCKWOOD 102 X 70A.28 Placă de tragere cu mâner rotund din aluminiu 3 x 12 inchi | AH2QGL 2RGR4 102 X 70A.28MatAluminiu€70.26
ROCKWOOD 102 X 70B.32DMS Placă de tragere rotundă antimicrobiană 3-1/2 x 15 | AH2QGM 2RGT9 102 X 70B.32DMSAntimicrobian tip 304Oţel inoxidabil€119.33
ROCKWOOD 102 X 70B.28 Placă de tragere rotundă mâner aluminiu 3-1/2 x 15 | AH2QGN 2RGU2 102 X 70B.28MatAluminiu€88.14
ROCKWOOD BF107 X 70B.32D Placă de tragere fără bariere 304 3-1/2 x 15 | AH2QGP 2RGU4 BF107 X 70B.32DTip plictisitor 304Oţel inoxidabil€101.04
ROCKWOOD BF107 X 70C.32DMS Placă de tragere Antimicrobian fără bariere | AH2QGU 2RGW4 BF107 X 70C.32DMSAntimicrobian tip 304Oţel inoxidabil€182.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 122 X 70C.28 Placă de tragere dreptunghiulară mâner aluminiu 4 x 16
€83.05 /unitate