Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 290.32d 2 x 2 x 48 Apărător de colț 2 x 48 inch Adeziv Oțel inoxidabil satinat | AD2PMB 3TFN7

ROCKWOOD 290.32d 2" x 2" x 48 Apărător de colț 2 x 48 inch Adeziv din oțel inoxidabil satinat

În stoc
Element: AD2PMB Model: 290.32d 2 "x 2" x 48Crucea Ref: 3TFN7
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
€156.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarda de colț
CuloriSilver
CornersPătrat
finalizareaSatin
Înălţime48 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareAdeziv
Numărul de laturi2
Grosime0.05 "
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8302419045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaÎnălţimeMaterialMontarePreț
ROCKWOOD 295.32d 2" x 2" x 48 Apărător de colț 2 x 48 inch șurub inch Oțel inoxidabil satinat | AD2PLX 3TFN3 295.32d 2 "x 2" x 48SilverSatin48 "Oţel inoxidabilÎnșurubați€127.06
ROCKWOOD 295.3 2" x 2" x 48 Apărător de colț 2 x 48 inch șurub inch alamă lustruită | AD2PLY 3TFN4 295.3 2 "x 2" x 48AurAlamă lustruită48 "AlamăÎnșurubați€190.22
ROCKWOOD 295.32D 2"X 2" X 96" Apărător de colț 2 x 96 inch șurub din oțel inoxidabil satinat | AF6VEE 20KA46 295.32D 2 "X 2" X 96 "SilverSatin96 "Oţel inoxidabilÎnșurubați€262.51
RFQ
ROCKWOOD 290.32D 2"X 2" X 96" Apărător de colț 2 x 96 inch Adeziv Oțel inoxidabil satinat | AF6VEG 20KA48 290.32D 2 "X 2" X 96 "SilverSatin96 "Oţel inoxidabilAdeziv€262.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 290.32d 2" x 2" x 48 Apărător de colț 2 x 48 inch Adeziv din oțel inoxidabil satinat
€156.49 /unitate