Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 304.32D 42 Apărătoare pentru uși H 42 in | AD2PLF 3TFJ9

ROCKWOOD 304.32D 42 Apărătoare pentru marginea ușii H 42 in

În stoc
Element: AD2PLF Model: 304.32D 42Crucea Ref: 3TFJ9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€141.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecția marginii ușii
Grosimea ușii1.75 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime42 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareÎnșurubați
Numărul de laturi2
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.738
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeMaterialNumărul de laturiPreț
ROCKWOOD 306.32D 36 Apărătoare pentru uși H 36 in | AD2PLC 3TFJ6 306.32D 36Oţel inoxidabil36 "Oţel inoxidabil3€183.88
ROCKWOOD 306.32D 42 Apărătoare pentru uși H 42 in | AD2PLD 3TFJ7 306.32D 42Oţel inoxidabil42 "Oţel inoxidabil3€176.26
ROCKWOOD 304.32D 36 Apărătoare pentru uși H 36 in | AD2PLE 3TFJ8 304.32D 36Oţel inoxidabil36 "Oţel inoxidabil2€159.21
ROCKWOOD 304.32d 84 Apărătoare pentru uși H 84 in | AD2PLG 3TFK1 304.32d 84Oţel inoxidabil84 "Oţel inoxidabil2€292.32
RFQ
ROCKWOOD 306.DBPC 36 Apărătoare pentru uși H 36 in | AD2PLP 3TFK8 306.DBPC 36Bronz întunecat36 "Aluminiu3€314.78
ROCKWOOD 306.DBPC 42 Apărătoare pentru uși H 42 in | AD2PLQ 3TFK9 306.DBPC 42Bronz întunecat42 "Aluminiu3€315.19
ROCKWOOD 304.DBPC 36 Apărătoare pentru uși H 36 in | AD2PLR 3TFL3 304.DBPC 36Bronz întunecat36 "Aluminiu2€176.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 304.32D 42 Apărătoare pentru marginea ușii H 42 in
€141.69 /unitate