Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 494.3 Suport automat pentru ușă, perete din alamă lustruită | AC9LWZ 3HHV9

ROCKWOOD 494.3 Suport automat pentru ușă, perete din alamă lustruită

În stoc
Articol: AC9LWZ Model: 494.3Crucea Ref: 3HHV9
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
€187.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport automat pentru ușă
CuloriSilver
finalizareaAlamă lustruită
Piese metaliceInclus
Forța magnetică26.4 lb.
MaterialAlamă turnată
Tip montarePerete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8302419015
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Înălțimea bazei suportului (2-3 / 4 ")
    • Lățimea bazei suportului (2-1 / 2 ")
    • Proiecție suport (2-1 / 8 ")
    • Înălțimea bazei de lovire (2 ")
    • Lățimea bazei de lovire (3 ")
    • Proiecție de grevă (3-1 / 4 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 494.3 Suport automat pentru ușă, perete din alamă lustruită
€187.67 /unitate