Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 602.26D Încuietoare pentru poartă Crom satinat | AC9LZL 3HJE8

ROCKWOOD 602.26D Încuietoare poarta crom satinat

În stoc
Element: AC9LZL Model: 602.26DCrucea Ref: 3HJE8
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
€106.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLatch secret
CuloriSilver
finalizareaChrome satinat
Piese metaliceInclus
Înălţime11 / 16 "
Tip zăvorReversibil cu acțiune simplă
LungimeCaz 2-3 / 8, Strike 2-3 / 4 "
MaterialAlamă turnată
Numărul de găuri de montare5
Lăţime2 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8302419015
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaArticolLungimePreț
ROCKWOOD 602.4 zăvor pentru poartă 2-1/16 inch lățime alamă satinată | AC9LZH 3HJE5 602.4Alama satinataSatin ClearZăvor de poartă2.75 "€125.62
ROCKWOOD 602.10 zăvor pentru poartă 2-1/16 inch lățime bronz | AC9LZJ 3HJE6 602.10BronzBronz satinatZăvor de poartă2.75 "€98.75
ROCKWOOD 602.10B zăvor pentru poartă 2-1/16 inci lățime Bronz frecat cu ulei | AC9LZK 3HJE7 602.10BUleiul bronzatUleiul bronzatZăvor de poartă2.75 "€118.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 602.26D Încuietoare poarta crom satinat
€106.94 /unitate