Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD 73C.32D316 Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 316 4 x 16 in | AC3CED 2RGL6

ROCKWOOD 73C.32D316 Plăci de împingere din oțel inoxidabil mate 316 4 x 16 inchi

În stoc
Articol: AC3CED Model: 73C.32D316Crucea Ref: 2RGL6
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
€205.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de împingere a ușii
finalizareaTip plictisitor 316
Lungime16 "
MaterialOţel inoxidabil
MontareȘuruburi de montare la suprafață
Proiectare0.125 "
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.98
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8302416015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimeMaterialProiectareLăţimePreț
ROCKWOOD 73A.32D Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 304 3 x 12 inchi | AC3CDK 2RGJ7 73A.32DTip plictisitor 30412 "Oţel inoxidabil0.125 "3"€105.72
ROCKWOOD 73B.32D Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 304 3 1/2 x 15 in | AC3CDL 2RGJ8 73B.32DTip plictisitor 30415 "Oţel inoxidabil0.125 "3.5 "€78.43
ROCKWOOD 73C.32D Plăci de împingere din oțel inoxidabil mat 304 4 x 16 inchi | AC3CDM 2RGJ9 73C.32DTip plictisitor 30416 "Oţel inoxidabil0.125 "4"€87.29
ROCKWOOD 73G.32D Plăci de împingere Oțel inoxidabil mat 304 4 x 20 inchi | AC3CDN 2RGK1 73G.32DTip plictisitor 30420 "Oţel inoxidabil0.125 "4"€143.12
ROCKWOOD 73B.28 Plăci de împingere aluminiu mat 3 1/2 x 15 inchi | AC3CDX 2RGK9 73B.28Mat15 "Aluminiu0.125 "3.5 "€87.19
ROCKWOOD 73C.28 Plăci de împingere aluminiu mat 4 x 16 in | AC3CEE 2RGL8 73C.28Mat16 "Aluminiu0.125 "4"€90.35
ROCKWOOD 73A.28 Plăci de împingere din aluminiu mate 3 x 12 inchi | AC3CEF 2RGN1 73A.28Mat12 "Aluminiu0.125 "3"€70.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD 73C.32D316 Plăci de împingere din oțel inoxidabil mate 316 4 x 16 inchi
€205.63 /unitate