Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD BF157A.314 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBL 3HJL1

ROCKWOOD BF157A.314 Mâner de tragere decalat din aluminiu

În stoc
Articol: AC9MBL Model: BF157A.314Crucea Ref: 3HJL1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€160.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tracțiune offset
CuloriBronz
finalizareaBronz
Grip Dia.1"
Înălțimea apucării2-1/2 "
Lungimea prinderii10
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialAluminiu
Montarea orificiului de la centru la centru9"
Tip montareCleme / elemente de fixare
Lungime totală10 "
Lățimea totală1"
Proiectare3.5 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mânerul de tragere decalat Rockwood BF157A.314 este conceput pentru a fi utilizat cu uși pentru a le deschide sau închide. Este ideal pentru setarile comerciale unde este necesar un maner robust si durabil.

Caracteristici:

  • Acest mâner de tragere decalat este fabricat din aluminiu pentru un raport ridicat rezistență-greutate.
  • Este disponibil în finisaj bronz pentru o estetică îmbunătățită.
  • Acest mâner oferă montare prin șurub cu un decalaj convenabil de 90 de grade pentru ușurință în utilizare.

Întrebări frecvente:

Î. Acest mâner include șuruburile de montare necesare?

A. Mânerul de tragere decalat Rockwood BF157A.314 vine cu hardware-ul necesar de montare, inclusiv șuruburi, șaibe și piulițe.

Î. Pot persoanele cu dizabilități să folosească acest mâner?

A. Mânerul de tragere decalat Rockwood BF157A.314 respectă standardele ADA și este ideal pentru persoanele cu dizabilități.

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăPreț
ROCKWOOD BF157.28 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBF 3HJK5 BF157.28SilverLustruitAluminiu10 "11 "€126.20
ROCKWOOD BF157.314 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzBronzAluminiu10 "11 "€106.69
ROCKWOOD BF157.32D Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil | AC9MBH 3HJK7 BF157.32DNaturalSatinOţel inoxidabil10 "11 "€237.41
ROCKWOOD BF157.32DMS Mâner de tragere offset din oțel inoxidabil | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSNaturalSatinOţel inoxidabil10 "11 "€317.00
ROCKWOOD BF157A.28 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28SilverSatinAluminiu9"10 "€136.16
ROCKWOOD BF157A.32D Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DNaturalSatinOţel inoxidabil9"10 "€252.66
ROCKWOOD BF157A.32DMS Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSNaturalSatinOţel inoxidabil9"10 "€338.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD BF157A.314 Mâner de tragere decalat din aluminiu
€160.19 /unitate