Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD BF157.32D Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil | AC9MBH 3HJK7

ROCKWOOD BF157.32D Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC9MBH Model: BF157.32DCrucea Ref: 3HJK7
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
€230.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de tracțiune offset
CuloriNatural
finalizareaSatin
Grip Dia.1"
Înălțimea apucării2-1/2 "
Lungimea prinderii10
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
MaterialOţel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru10 "
Tip montareCleme / elemente de fixare
Lungime totală11 "
Lățimea totală1"
Proiectare3.5 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.04
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCulorifinalizareaMaterialMontarea orificiului de la centru la centruLungime totalăPreț
ROCKWOOD BF157.28 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBF 3HJK5 BF157.28SilverLustruitAluminiu10 "11 "€122.54
ROCKWOOD BF157.314 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBG 3HJK6 BF157.314BronzBronzAluminiu10 "11 "€103.59
ROCKWOOD BF157.32DMS Mâner de tragere offset din oțel inoxidabil | AC9MBJ 3HJK8 BF157.32DMSNaturalSatinOţel inoxidabil10 "11 "€307.76
ROCKWOOD BF157A.28 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBK 3HJK9 BF157A.28SilverSatinAluminiu9"10 "€132.19
ROCKWOOD BF157A.314 Mâner de tragere decalat din aluminiu | AC9MBL 3HJL1 BF157A.314BronzBronzAluminiu9"10 "€155.55
ROCKWOOD BF157A.32D Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil | AC9MBM 3HJL2 BF157A.32DNaturalSatinOţel inoxidabil9"10 "€245.30
ROCKWOOD BF157A.32DMS Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil | AC9MBN 3HJL3 BF157A.32DMSNaturalSatinOţel inoxidabil9"10 "€328.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD BF157.32D Mâner de tragere decalat din oțel inoxidabil
€230.51 /unitate