Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1/2 Protecție inferioară ușii 7 x 35 1/2 in | AD2PLN 3TFK7

ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1/2 Protecție inferioară ușii 7 x 35 1/2 inch

În stoc
Articol: AD2PLN Model: RS-05-0383 .28 35-1/2Crucea Ref: 3TFK7

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€148.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecția fundului ușii
Grosimea ușii1.75 "
finalizareadin aluminiu anodizat
Înălţime7"
MaterialAluminiu
MontareÎnșurubați
Numărul de laturi3
Lăţime35.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.828
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8302419015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaMaterialLăţimePreț
ROCKWOOD RS-05-0381 .32D 29-1-1/2 Protecție inferioară ușii 7 x 29 1/2 inch | AD2PLH 3TFK2 RS-05-0381 .32D 29-1-1/2Oţel inoxidabilOţel inoxidabil29.5 "€134.78
ROCKWOOD RS-05-0382 .32D 31-1/2" Protecție inferioară ușii 7 x 31 1/2 inch | AD2PLJ 3TFK3 RS-05-0382 .32D 31-1/2"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil31.5 "€134.23
ROCKWOOD RS-05-0383.32D Protecție inferioară ușii 35-1/2" 7 x 35 1/2 inci | AD2PLK 3TFK4 RS-05-0383.32D 35-1/2"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil35.5 "€143.51
ROCKWOOD RS-05-0381.28 Protecție inferioară ușii 29-1/2" 7 x 29 1/2 inchi | AD2PLL 3TFK5 RS-05-0381.28 29-1/2"din aluminiu anodizatAluminiu29.5 "€132.88
ROCKWOOD RS-05-0382 .28 31-1/2 Protecție inferioară ușii 7 x 31 1/2 in | AD2PLM 3TFK6 RS-05-0382 .28 31-1/2din aluminiu anodizatAluminiu31.5 "€138.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROCKWOOD RS-05-0383 .28 35-1/2 Protecție inferioară ușii 7 x 35 1/2 inch
€148.53 /unitate