Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll | AE9BWV 6HJE3

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll

În stoc
Articol: AE9BWV Model: RF2429-10Crucea Ref: 6HJE3
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
€157.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPad Ochi
Adâncime2"
Lungime2 27 / 32 "
MaterialOţel inoxidabil
Stil de montareSuprafață
Grosimea inelului3 / 8 "
Lăţime2 27 / 32 "
Limita sarcinii de lucru9900 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Cârlig Max. Deschidere (7/8 ")

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeMaterialLăţimeLimita sarcinii de lucruPreț
RONSTAN RF44 Pad Eye 2200 Lb.wll | AE9BWP 6HJD8 RF442"3 11 / 16 "316 oțel inoxidabil2.38 "2200 lbs.€126.32
RONSTAN RF415 Pad Eye 1100 Lb.wll | AE9BWQ 6HJD9 RF4152"3"316 oțel inoxidabil2"1100 lb.€118.50
RONSTAN RF416 Pad Eye 880 Lb.wll | AE9BWR 6HJE0 RF4161.5 "3.25 "316 oțel inoxidabil1.38 "880 lbs.€103.13
RONSTAN RF2429-06 Pad Eye 4400 Lb.wll | AE9BWT 6HJE1 RF2429-061.5 "2"Oţel inoxidabil2"4400 lb.€117.24
RONSTAN RF2429-08 Pad Eye 6600 Lb.wll | AE9BWU 6HJE2 RF2429-082"2.25 "Oţel inoxidabil2.25 "6600 lb.€129.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF2429-10 Pad Eye 9900 Lb.wll
€157.25 /unitate