Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RONSTAN RF417 Scripete dublu cu ochi fix 5 1/6in Înălțime 1in | AD7PDT 4FRZ9

RONSTAN RF417 Scripete dublu cu ochi fix 5 1/6in Înălțime 1in

În stoc
Articol: AD7PDT Model: RF417Crucea Ref: 4FRZ9
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
€53.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScripete duble
Cantitatea cazului1
Ochi în interiorul Dia.3 / 16 "
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime1"
Material316SS
Max. Sarcină990 lb.
Lungime totală2"
Rope Dia.5 / 16 "
dia.1-1/8 "
Mărimea2"
TipOchi fix
Diametrul roților1.125 "
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483509040
Tara natalaAU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RONSTAN RF417 Scripete dublu cu ochi fix 5 1/6in Înălțime 1in
€53.57 /unitate