Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTHENBERGER 22124 Set extractor tee 1/2 până la 1-1/8 inch 8 buc | AF2RDF 6XGA8

ROTHENBERGER 22124 Set extractor tee 1/2 până la 1-1/8 inch 8 buc

În stoc
Element: AF2RDF Model: 22124Crucea Ref: 6XGA8

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,937.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet extragere Tee
ConstrucţieOţel
Dimensiunea burghiului3/8 to 1-5/8"
Număr de bucați8
Lungime totală7.5 "
TipClichetare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.87
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8204200000
Tara natalaDE

Detalii produs:

Setul de extractoare Rothenberger 22124 este proiectat pentru îndepărtarea capetelor filetate rupte ale țevilor, dopurilor de țevi și fitingurilor. Extractoarele tee facilitează introducerea în gaura de foraj și reglează manipularea consecventă a materialului fără a fi nevoie de finisare. Profesioniștii HVAC folosesc extractoarele în T pentru a crea ramuri în T pe tuburi din țevi de cupru moi și dure și aluminiu.

Caracteristici:

  • Setul de extractoare Rothenberger 22124 este marcat pentru a indica dimensiunea necesară a burghiului atunci când capetele solide ale dopurilor și fitingurilor trebuie găurite pentru a găzdui extractorul.
  • Include clește cu came, clichete, unidrill și extractoare de tee într-o cutie de transport pentru ușurință de organizare și depozitare.
  • Extractoarele au o construcție din oțel pentru rigiditate structurală.
  • Vine la pachet de 8 și este echipat cu un bloc dublu în V care asigură o poziționare precisă și ușurează producerea de ramuri exacte la 90 de grade.
  • Cârligul extractor fin lustruit asigură că ramurile în T sunt fără bavuri.
  • Acest cârlig este ușor de introdus în găurile găurite datorită designului său.
  • Mânerul cu clichet este realizat dintr-un mâner ergonomic din cauciuc, iar unitatea are filet trapezoid pentru o transmisie maximă a forței.

Standarde și aprobări:

  • IAPMO

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTHENBERGER 22124 Set extractor tee 1/2 până la 1-1/8 inch 8 buc
€1,937.52 /unitate