Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-243SS Inel de reținere, diametru extern. 2 7/16 In | AE3FWG 5DB39

ROTOR CLIP SH-243SS Inel de reținere, diametru extern. 2 7/16 in

În stoc
Articol: AE3FWG Model: SH-243SSCrucea Ref: 5DB39
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
€49.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)3.070 "
Clearance Dia. (Eliberată)2.940 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.069 "
Se potrivește Dia Groove.2.299 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.086 "
Pentru Shaft Dia.2.437 "
ID-ul gratuit2.255 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.006 "
Toleranță la lățimea groovei+0.005 "
Diametrul gaurii.0.125 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune150,000 psi
Grosime0.078 "
Grosime Toleranță+/- 0.003 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP SH-243SS Inel de reținere, diametru extern. 2 7/16 in
€49.10 /unitate