Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIP ROTOR SH-37SS Inel de reținere, diametru extern. 3/8, 10Buc | AE3FRQ 5DA67

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-37SS, diametru extern. 3/8, 10buc

În stoc
Articol: AE3FRQ Model: SH-37SSCrucea Ref: 5DA67
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
€17.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare standard
Clearance Dia. (Extins)0.610 "
Clearance Dia. (Eliberată)0.590 "
finalizareaSimplu
Se potrivește cu adâncimea groovei0.012 "
Se potrivește Dia Groove.0.352 "
Se potrivește cu lățimea groovei0.029 "
Pentru Shaft Dia.3 / 8 "
ID-ul gratuit0.338 "
Groove Dia. Toleranţă+/- 0.002 "
Toleranță la lățimea groovei+0.003 "
Diametrul gaurii.0.041 "
MaterialOţel inoxidabil
Rockwell HardnessRC44-51
Forța de tracțiune120,000 psi
Grosime0.025 "
Grosime Toleranță+/- 0.001 "
TipExtern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOR CLIP Inel de reținere SH-37SS, diametru extern. 3/8, 10buc
€17.63 /ambalaj