Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROTOZIP XB-MC1 Bit de tăiat metal cu diametrul de 5/32 inch din carbură | AB2XKC 1PKW6

ROTOZIP Bit de tăiat metal XB-MC1 cu diametrul de 5/32 inch din carbură

În stoc
Articol: AB2XKC Model: XB-MC1Crucea Ref: 1PKW6
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
€32.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBit de tăiere a metalului
Diametru5 / 32 "
Materialcarbid
Lungime totală2"
Dimensiunea cozii5 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROTOZIP Bit de tăiat metal XB-MC1 cu diametrul de 5/32 inch din carbură
€32.23 /unitate