Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ROWE R800-1018-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 18awg 10KVDC 50 picioare | AC4WZV 31A095

ROWE R800-1018-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 18awg 10KVDC 50 picioare

În stoc
Articol: AC4WZV Model: R800-1018-0-50Crucea Ref: 31A095

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€217.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă de plumb din silicon
Tip cabluHV
Material conductorCupru tabla
IzolațieCompus siliconic Rowe R800
Culoarea jacheteiNegru
Diametrul exterior nominal.0.13 "
Lungimea bobinei50ft
toronare16/30
Voltaj10 K VDC
Gauge de sârmă18AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)16.84
Lățimea navei (cm)16.84
Codul HS8544604000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.VoltajPreț
ROWE R800-0518-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 18awg 5KVDC 50 picioare | AC4WZU 31A094 R800-0518-0-500.11 "5 K VDC€198.31
ROWE R800-2518-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 18awg 25KVDC 50 picioare | AC4WZW 31A096 R800-2518-0-500.195 "25 K VDC€249.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ROWE R800-1018-0-50 Sârmă de plumb din silicon HV 18awg 10KVDC 50 picioare
€217.50 /unitate