Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUB VALVES CP5D2 Actuator electric, cuplu 5 Nm, 24 VDC, 2 fire | CF3ETF

RUB VALVES Actuator electric CP5D2, cuplu 5 Nm, 24 VDC, 2 fire

În stoc
Articol: CF3ETF Model: CP5D2
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
€111.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Cuplul5 Nm
Tensiune (DC)24 VDC
Fire de sârmă2 Wire

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1742

Detalii produs:

Valvele RuB Servomotorul electric CP5D2 este utilizat cu supape actionabile RuB cu dimensiunea de până la 5/4 inch pentru a converti semnalele electrice în mișcare mecanică, permițând deschiderea sau închiderea supapei de la distanță. Acest actuator de supapă electrică este utilizat în industria alimentară și a băuturilor și în industria de producție.

Caracteristici:

  • Actuatorul de supapă electrică RuB Valves CP5D2 are carcasă din plastic pentru izolație termică și rezistență la coroziune.
  • Este echipat cu micro-întrerupătoare acționate pentru semnale de deschidere-închidere și poate trece curent de până la 1A, asigurând o funcționare precisă.
  • Acest actuator de supapă electrică este montat direct pe supapă pentru alinierea corectă a arborelui, asigurând o durată lungă de viață.
  • Dispune în plus de un indicator vizual de poziție pentru a indica poziția exactă.
  • Acest actuator electric se dezasambla usor pentru operare manuala.

Standarde și aprobări:

  • IP65

Întrebări frecvente:

Î. Care este timpul de funcționare al actuatorului electric RuB Valves CP5D2?

A.

  • 5 secunde pentru 24VDC
  • 20 sec pentru 24VAC, 110 până la 120VAC și 230VAC la 50Hz

Î. Care este ciclul de funcționare al acestui actuator?

A. 60%.

Î. Care este intervalul de temperatură de lucru al actuatorului electric RuB Valves CP5D2?

A. -20 până la 80 de grade C.

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
RUB VALVES CP5A2 Actuator electric, cuplu 5 Nm, 230V, 2 fire | CF3ERZ CP5A2230V€94.25
RUB VALVES CP5A3 Actuator electric, cuplu 5 Nm, 230V, 3 fire | CF3ETA CP5A3230V€94.25
RUB VALVES CP5B2 Actuator electric, cuplu 5 Nm, 110V, 2 fire | CF3ETB CP5B2110V€94.25
RUB VALVES CP5B3 Actuator electric, cuplu 5 Nm, 110V, 3 fire | CF3ETC CP5B3110V€94.25
RUB VALVES CP5C2 Actuator electric, cuplu 5 Nm, 24V, 2 fire | CF3ETD CP5C224V€94.25
RUB VALVES CP5C3 Actuator electric, cuplu 5 Nm, 24V, 3 fire | CF3ETE CP5C324V€94.25
RUB VALVES CP-KI09 Actuator electric de putere compactă | CF3ETG CP-KI09-€12.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUB VALVES Actuator electric CP5D2, cuplu 5 Nm, 24 VDC, 2 fire
€111.57 /unitate