Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERFAB 40BSB-300 Dimensiunea garniturii scaun teșit de 3 inchi Buna | AE6DHA 5PYK9

RUBBERFAB 40BSB-300 Dimensiunea garniturii 3 inch Teșit Scaun Buna

În stoc
Element: AE6DHA Model: 40BSB-300Crucea Ref: 5PYK9
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
€3.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură
ConexiuneScaun conic
În interiorul Dia.2.875 "
MaterialBuna
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.3.475 "
Temp. Gamă-20 până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS3926904590
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
RUBBERFAB 40RXPX-300 Dimensiunea garniturii 3 inci silicon cu trei cleme | AE6DFD 5PYC4 40RXPX-300TRI-Clamp2.878 "Silicon de platină3.583 "-40 până la 450 grade F€5.65
RUBBERFAB 40BSF-300 Dimensiunea garniturii scaun teșit de 3 inci Buna | AE6DFW 5PYE0 40BSF-300Scaun conic-Buna--20 până la 250 grade F€2.34
RUBBERFAB A80MPU-300 Dimensiunea garniturii 3 inch Tri-clamp Buna | AE6DGU 5PYK3 A80MPU-300TRI-Clamp-Buna--20 până la 250 grade F€82.79
RUBBERFAB 40IT-300 Dimensiunea garniturii 3 inch I-line Ptfe | AE6DHG 5PYL5 40IT-300I-Line-PTFE--20 grade până la 250 grade F€4.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERFAB 40BSB-300 Dimensiunea garniturii 3 inch Teșit Scaun Buna
€3.76 /unitate