O companie Garlock Hygienic Technologies, Rubber Fab este un producător de top de garnituri sanitare și soluții de plumping, cum ar fi Tuf-Steel, Tuf-Flex, Torque-Rite, Smart Gasket, Detectomer, ADI Free și Smart Clamp. Catalogul vast Rubber Fab sanitare include inele O, garnituri și furtunuri de fabrică de bere, produse de extracție, tuburi, indicatori de vedere, fitinguri pentru furtunuri și cleme sanitare. Fab de cauciuc Cleme Smart Gasket cuprind cleme balamale și cleme de termocuplu proiectate să funcționeze cu garnituri pentru a accepta probe prin orificii pentru prelevarea de probe în sistemele de conducte. Aceste cleme sanitare cu un singur pin sunt fabricate din oțel inoxidabil 304 și sunt ideale pentru a oferi o capacitate de reținere cu o presiune maximă de 600 PSI. Sunt disponibile în plus în dimensiuni de șuruburi de 3/4, 1-1/2, 2, 3 și 4 inch. Cuple/cleme SaniLock x Butt Weld de la Rubber Fab sunt concepute pentru a conecta și deconecta rapid fitingurile de țevi sanitare sau sistemele de furtunuri sanitare. Aceste cleme de conectare rapidă dispun de brațe de blocare care se fixează pentru a fixa un furtun sau o țeavă pe loc, în timp ce se aliniază automat cu garnitura. Sunt ideale pentru transformarea fitingurilor adecvate de furtun în conexiuni Tri-Clamp. Alegeți dintr-o gamă largă de garnituri, cleme și tuburi Rubber Fab Raptor Supplies.