Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID 1782744 Senzor robinet 3/8 inch compresie 1.5 Gpm | AA8THX 19T381

RUBBERMAID 1782744 Senzor robinet 3/8 inch compresie 1.5 Gpm

În stoc
Element: AA8THX Model: 1782744Crucea Ref: 19T381

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,047.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de baie
Material corpAlamă
ConformitateADA
Conexiune3/8" compresie
Tip de scurgereNici unul
Funcționarea robinetuluiSenzor
Chiuveta pentru robinetRigid
finalizareaChrome
Tipul de ieșire a debituluiAerat
Rata de curgere1.5 g / min
Tip mânerSenzor
Montarea orificiului de la centru la centru8"
Tip montarePunte
Numărul de găuri1
Sursa de putereBaterie alcalină
Comercial RezidențialComercial
Gama senzorilor3"
Lungimea canalului6.5 "
Temp. ControlStandard
Tipul supapeiAmestecarea
Voltaj6 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.3075
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8481801030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMontarea orificiului de la centru la centruPreț
RUBBERMAID 1782742 Senzor robinet 3/8 inch compresie 1.5 Gpm | AA8THV 19T379 1782742Hole unică€1,113.26
RUBBERMAID 1782743 Senzor robinet 3/8 inch compresie 1.5 Gpm | AA8THW 19T380 17827434"€1,128.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID 1782744 Senzor robinet 3/8 inch compresie 1.5 Gpm
€1,047.91 /unitate