RUBBERMAID FG430000BLA Cărucior utilitar 400 lb. Capacitate de sarcină | AB2JVD 1MDN4

RUBBERMAID FG430000BLA Cărucior utilitar 400 lb. Capacitate de incarcare

În stoc
Element: AB2JVD Model: FG430000BLACrucea Ref: 1MDN4

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,411.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft200 lb.
Caster Dia.5"
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului5"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului1 / 2 "
Distanța dintre rafturi18.875 "
MânerProiectat ergonomic, adaugă confort la împingere și tragere
Înălțimea mânerului34-3/8 "
Mâner inclusDa
Culoarea picioarelorRoșu
Material pentru picioareAluminiu
Capacitate de încărcare400 lb.
Numărul de rafturi2
Inălțime totală34.5 "
Lungime totală45 "
Lățimea totală23.5 "
Culoarea raftuluiNegru
Lungimea raftului32 "
Material raftPolipropilenă
Stil raftSpăla
Lățimea raftului23.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.595
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)124.46
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9403704031
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelArticolMânerCapacitate pe raftCaster Dia.Culoarea picioarelorMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcarePreț
RUBBERMAID FG450089BLA Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AA9UGK 1FD38 FG450089BLACoș de utilități-250 lb.5"NegruPolipropilenă1.5 "500 lb.€489.94
RUBBERMAID FG452089BLA Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AA9UGP 1FD42 FG452089BLACoș de utilități-250 lb.5"NegruPolipropilenă1.5 "500 lb.€488.08
RUBBERMAID FG452089BEIG Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGCoș de utilități-250 lb.5"BejPolipropilenă1.5 "500 lb.€490.81
RUBBERMAID FG9T6600BLA Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de încărcare | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLACoș de utilitățiRidicat250 lb.---4"300 lb.€381.07
RUBBERMAID FG9T6700BLA Carucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLACoș de utilitățiErgonomic250 lb.---4"500 lb.€489.30
RUBBERMAID FG342100BLA Carucior utilitar 150 lb. Capacitate de încărcare Plastic | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLACoș de utilități-50 lb.3"-Plastic-150 lb.€752.75
RUBBERMAID FG450088BEIG Cărucior utilitar 500 lb. Capacitatea de sarcină Pe | AD6TBZ 4AAZ9 FG450088BEIGCoș de utilitățiDa250 lb.5"Negrupolietilenă3.5 "500 lb.€404.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG430000BLA Cărucior utilitar 400 lb. Capacitate de incarcare
€1,411.02 /unitate