RUBBERMAID FG461673BLUE Camioane Reciclare | AE4NVT 5M733

RUBBERMAID FG461673BLUE Camioane Reciclare

În stoc
Articol: AE4NVT Model: FG461673BLUECrucea Ref: 5M733

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,837.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de reciclare
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Dimensiunea rotorului4 și 5 "
Tip rotor(2) Role rigide de 5 ", (4) Role rotative de 4"
CuloriAlbastru
Materiale cadruAluminiu acoperit cu pulbere
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialPlastic
Numărul de compartimente1
Capac optionalFabricant # 4615
Inălțime totală37 "
Lungime totală44.75 "
Lățimea totală31 "
Volum16 cu. ft.
Capacitate volum5/8 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.94
Înălțimea navei (cm)94.74
Lungimea navei (cm)111.76
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG461673BLUE Camioane Reciclare
€1,837.28 /unitate