RUBBERMAID FG9T6800BLA Cărucior utilitar 300 lb. Capacitate Ppl 3 rafturi | AF6BAW 9UZT7

RUBBERMAID FG9T6800BLA Carucior utilitar 300 lb. Capacitate Ppl 3 rafturi

În stoc
Element: AF6BAW Model: FG9T6800BLACrucea Ref: 9UZT7

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€781.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate pe raft100 lb.
Caster Dia.3"
Material de rotireCauciuc termoplastic
Dimensiunea rotorului3"
Tip rotor(4) Pivotant
CuloriNegru
Configuraţie2 laturi închise
Distanța dintre raftul mediu și inferior11.75 "
Distanța dintre rafturi28.75 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul11.75 "
finalizareaSmooth
Mânerrotunjit
Înălțimea mânerului37-7/8 "
Mâner inclusDa
Material pentru picioarePolipropilenă
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de rafturi3
Inălțime totală38 "
Lungime totală39 "
Lățimea totală21 "
Lungimea raftului38.75 "
Material raftPolipropilenă
Lățimea raftului20.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18
Înălțimea navei (cm)41.15
Lungimea navei (cm)100.33
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMânerCapacitate pe raftCaster Dia.Culoarea picioarelorMaterial pentru picioareÎnălțimea buzelorCapacitate de încărcarePreț
RUBBERMAID FG450089BLA Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AA9UGK 1FD38 FG450089BLACoș de utilități-250 lb.5"NegruPolipropilenă1.5 "500 lb.€489.94
RUBBERMAID FG452089BLA Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AA9UGP 1FD42 FG452089BLACoș de utilități-250 lb.5"NegruPolipropilenă1.5 "500 lb.€488.08
RUBBERMAID FG452089BEIG Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AA9UGQ 1FD43 FG452089BEIGCoș de utilități-250 lb.5"BejPolipropilenă1.5 "500 lb.€490.81
RUBBERMAID FG430000BLA Cărucior utilitar 400 lb. Capacitate de sarcină | AB2JVD 1MDN4 FG430000BLACoș de utilitățiProiectat ergonomic, adaugă confort la împingere și tragere200 lb.5"RoșuAluminiu-400 lb.€1,411.02
RUBBERMAID FG9T6600BLA Cărucior utilitar 500 lb. Capacitate de încărcare | AC4DZH 2ZB53 FG9T6600BLACoș de utilitățiRidicat250 lb.---4"300 lb.€381.07
RUBBERMAID FG9T6700BLA Carucior utilitar 500 lb. Capacitate de sarcină | AC4DZJ 2ZB54 FG9T6700BLACoș de utilitățiErgonomic250 lb.---4"500 lb.€489.30
RUBBERMAID FG342100BLA Carucior utilitar 150 lb. Capacitate de încărcare Plastic | AC9RMK 3JHV2 FG342100BLACoș de utilități-50 lb.3"-Plastic-150 lb.€752.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FG9T6800BLA Carucior utilitar 300 lb. Capacitate Ppl 3 rafturi
€781.19 /unitate