Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID FGD25306BL00 Mop umed Albastru Mare | AE4UEK 5MU68

RUBBERMAID FGD25306BL00 Mop umed albastru mare

În stoc
Articol: AE4UEK Model: FGD25306BL00Crucea Ref: 5MU68
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
€34.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop umed cu buclă
Material de bazăBumbac
CuloriAlbastru
Sistem de codare colorDa
Tip conexiuneClamp Syle
Greutate uscata16 până la 22 oz.
Tip finalBuclă
Dimensiunea bandei5"
De spălatDa
Lungime31 "până la 37"
MaterialBumbac / Amestec sintetic
Stil MopŞir
strat4
Lăţime5 1/2 la 6 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5486
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip conexiuneGreutate uscataDimensiunea bandeiDe spălatLungimeMaterialPreț
RUBBERMAID FGD15306WH00 Mop umed Looped Cap 16 uncii - Pachet De 6 | AA6NLB 14J835 FGD15306WH00AlbClamp Syle16 până la 22 oz.5"Da35 "până la 41"Bumbac€199.36
RUBBERMAID FGD11306WH00 Mop umed Looped Cap 16 uncii alb - Pachet De 6 | AA6NLC 14J836 FGD11306WH00AlbPoartă laterală16 până la 22 oz.1"Da35 "până la 41"Bumbac€224.01
RUBBERMAID FGD15206WH00 Mop umed Looped Cap 12 uncii - Pachet De 6 | AA6NLD 14J837 FGD15206WH00AlbClamp Syle8 până la 16 oz.5"Da31 "până la 37"Bumbac€149.22
RUBBERMAID FGD11206WH00 Mop umed Looped Cap 12 uncii alb - Pachet De 6 | AA6NLE 14J838 FGD11206WH00AlbPoartă laterală8 până la 16 oz.1"Da31 "până la 37"Bumbac€167.26
RUBBERMAID FGE43800WH00 Mop Looped End Alb 24oz - Pachet De 12 | AA6TBU 14U226 FGE43800WH00AlbPoartă laterală, stil de clemă22 până la 28 oz.1"Nu39 "până la 45"Rayon / Poliester / Acrilic€409.56
RUBBERMAID FGC15106BL00 Mop umed albastru mic | AE4UDY 5MU56 FGC15106BL00AlbastruClamp Syle8 până la 16 oz.5"Da27 "până la 33"Rayon / Poliester / Bumbac-
RFQ
RUBBERMAID FGC15106GR00 Mop umed Verde Mic | AE4UDZ 5MU57 FGC15106GR00VerdeClamp Syle8 până la 16 oz.5"Da27 "până la 33"Rayon / Poliester / Bumbac-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FGD25306BL00 Mop umed albastru mare
€34.70 /unitate