Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUBBERMAID FGT85206GR00 Mop cu tub din microfibră mediu 5 inchi | AC9MFL 3HKE4

RUBBERMAID FGT85206GR00 Mop cu tub din microfibră mediu 5 inch

În stoc
Element: AC9MFL Model: FGT85206GR00Crucea Ref: 3HKE4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€57.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTub Mop
Material de bazăMicrofibră
CuloriVerde
Sistem de codare colorDa
Tip conexiuneClamp Syle
Greutate uscata16 până la 22 oz.
Tip finalBuclă
Dimensiunea bandei5"
De spălatDa
Lungime38 "până la 44"
MaterialMicrofibră
Stil MopTub
Lăţime5 1/2 la 6 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS6307102030
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneGreutate uscataDimensiunea bandeiLungimePreț
RUBBERMAID FGT81206GR00 Mop cu tub din microfibră mediu 1 inch | AC9MFJ 3HKE2 FGT81206GR00Poartă laterală16 până la 22 oz.1"38 "până la 44"€62.36
RUBBERMAID FGT81306GR00 Mop cu tub din microfibră mare 1 inch | AC9MFK 3HKE3 FGT81306GR00Poartă laterală22 până la 28 oz.1"48 1/2 "până la 54 1/2"€71.67
RUBBERMAID FGT85306GR00 Mop cu tub din microfibră mare 5 inchi | AC9MFM 3HKE5 FGT85306GR00Clamp Syle22 până la 28 oz.5"48 1/2 "până la 54 1/2"€74.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUBBERMAID FGT85206GR00 Mop cu tub din microfibră mediu 5 inch
€57.21 /unitate