Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANT RUD 7993836 Inel de ridicare 0 Pivot 2200 Lb. Capacitate de sarcina | AE9TAH 6LYA9

RUD CHAIN 7993836 Inel de ridicare 0 Pivot 2200 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Element: AE9TAH Model: 7993836Crucea Ref: 6LYA9

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€298.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Bail Dia.5 / 8 "
Dimensiunea B5 / 8 "
Dimensiunea C15 / 32 "
Dimensiunea E1.375 "
Cuplul de instalare44 ft.- lb.
Stil de montareÎnșurubat
Pivot0 grade
Unghi pivotant360 grade
Dimensiune de filetM16 X 2
Limita sarcinii de lucru2200 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS7318190000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
RUD CHAIN ​​7104480 Inel de ridicare 0 Pivot 880 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRK 1MLX6 7104480---3 / 8-16880 lbs.€137.20
RUD CHAIN ​​7104481 Inel de ridicare 0 Pivot 1650 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRL 1MLX7 7104481---1 / 2-131650 lb.€156.26
RUD CHAIN ​​7104482 Inel de ridicare 0 Pivot 3300 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRM 1MLX8 7104482---5 / 8-113300 lb.€161.50
RUD CHAIN ​​7104483 Inel de ridicare 0 Pivot 5070 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRN 1MLX9 7104483---3 / 4-105070 lb.€261.94
RUD CHAIN ​​7104484 Inel de ridicare 0 Pivot 5070 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRP 1MLY1 7104484---7 / 8-95070 lb.€261.87
LANT RUD 7104485 Inel de ridicare 0 Pivot 7050 Lb. Capacitate de sarcina | AB2KRQ 1MLY2 7104485---1-87050 lb.€335.24
LANT RUD 7104486 Inel de ridicare 0 Pivot 9920 Lb. Capacitate de sarcina | AB2KRR 1MLY3 7104486---89920 lb.€452.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 7993836 Inel de ridicare 0 Pivot 2200 Lb. Capacitate de încărcare
€298.56 /unitate