Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUD CHAIN ​​8500911 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 660 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JVU 16A759

RUD CHAIN 8500911 Inel de ridicare 360 Pivot 660 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Element: AA7JVU Model: 8500911Crucea Ref: 16A759
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
€111.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Dimensiunea B7 / 16 "
Dimensiunea C11 / 32 "
Dimensiunea E1"
Cuplul de instalare7 ft.- lb.
Stil de montareȘurub pe
Pivot360 grade
Unghi pivotant0 grade
Dimensiune de filetM8 X 1.25
Limita sarcinii de lucru660 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8431310060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
LANT RUD 7999105 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 220 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb.€147.41
LANT RUD 7999106 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 660 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JVR 16A757 79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 lbs.€138.13
LANT RUD 7900906 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 220 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JVT 16A758 790090611 / 32 "9 / 32 "29 / 32 "M6 X 1220 lb.€127.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 8500911 Inel de ridicare 360 Pivot 660 Lb. Capacitate de încărcare
€111.26 /unitate