Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LANT RUD 7900906 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 220 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JVT 16A758

RUD CHAIN 7900906 Inel de ridicare 360 Pivot 220 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Articol: AA7JVT Model: 7900906Crucea Ref: 16A758
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
€127.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Dimensiunea B11 / 32 "
Dimensiunea C9 / 32 "
Dimensiunea E29 / 32 "
Cuplul de instalare7 ft.- lb.
Stil de montareȘurub pe
Pivot360 grade
Unghi pivotant0 grade
Dimensiune de filetM6 X 1
Limita sarcinii de lucru220 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8431310060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
LANT RUD 7999105 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 220 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JVQ 16A756 799910523 / 64 "17 / 64 "29 / 32 "1 / 4-20220 lb.€147.41
LANT RUD 7999106 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 660 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JVR 16A757 79991067 / 16 "11 / 32 "1"5 / 16-18660 lbs.€138.13
RUD CHAIN ​​8500911 Inel de ridicare 360 ​​Pivot 660 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JVU 16A759 85009117 / 16 "11 / 32 "1"M8 X 1.25660 lbs.€111.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 7900906 Inel de ridicare 360 Pivot 220 Lb. Capacitate de încărcare
€127.36 /unitate