Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RUD CHAIN ​​8502351 Inel de ridicare 180 Pivot 5500 Lb. Capacitate de sarcină | AB2KRY 1MLY9

RUD CHAIN 8502351 Inel de ridicare 180 Pivot 5500 Lb. Capacitate de încărcare

În stoc
Articol: AB2KRY Model: 8502351Crucea Ref: 1MLY9
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
€368.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ridicare
Bail Dia.2-5/32 "
Cuplul de instalare185 ft.- lb.
Stil de montareȘurub pe
Pivot180 grade
Unghi pivotant360 grade
Dimensiune de filet3 / 4-10
Limita sarcinii de lucru5500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7318190000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea EDimensiunea FDimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț
RUD CHAIN ​​7103720 Inel de ridicare 180 Pivot 660 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JUV 16A737 71037201-7/32 "1.156 "3"1 / 2 "M8 X 1.25660 lbs.€266.66
LANT RUD 7103715 Inel de ridicare 180 Pivot 990 Lb. Capacitate de sarcina | AA7JUW 16A738 71037151-7/32 "1.156 "3-1/16 "43 / 64 "M10 X 1.5990 lb.€280.89
RUD CHAIN ​​7100180 Inel de ridicare 180 Pivot 3120 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JUX 16A739 71001801-15/16 "1.375 "4-7/32 "13 / 16 "M12 X 1.753120 lb.€289.17
RUD CHAIN ​​7100430 Inel de ridicare 180 Pivot 2860 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JUY 16A740 71004301-13/16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 X 22860 lb.€308.42
RUD CHAIN ​​7100800 Inel de ridicare 180 Pivot 4400 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5/16 "M20 X 2.54400 lb.€479.58
RUD CHAIN ​​7100640 Inel de ridicare 180 Pivot 7700 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9/16 "6-13/16 "1-9/16 "M24 X 37700 lb.€659.75
LANT RUD 7100650 Inel de ridicare 180 Pivot 11000 Lb. Capacitate de sarcină | AA7JVB 16A743 71006503-17/32 "1-31/32 "8-11/16 "1-31/32 "M30 X 3.511,000 lb.€819.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RUD CHAIN 8502351 Inel de ridicare 180 Pivot 5500 Lb. Capacitate de încărcare
€368.55 /unitate