Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING CL-39-A Colier de arbore Clemă dintr-o bucată Id 2.438 In | AB8YYF 2AKT7

RULAND MANUFACTURING CL-39-A Colier pentru arbore Colier dintr-o bucată ID 2.438 in

În stoc
Element: AB8YYF Model: CL-39-ACrucea Ref: 2AKT7

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€122.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.2.437 "
Dimensiune șurub capac5 / 16-24
Clearance Dia.3.707 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
finalizareaLuminos
În interiorul Dia.2.437 "
Material2024 Aluminiu
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 225 grade F
În afara Dia.3.5 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului5/16 "-24
TipClemă dintr-o bucată
Lăţime3 / 4 "
Rezista la temperatura.225 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Bore Dia.Dimensiune șurub capacMaterial șurubDimensiunea șurubuluiLăţimeRezista la temperatura.Clearance Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING CL-40-F Colier pentru arbore Clemă dintr-o bucată Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Aliaj de oțel3/8 "-247 / 8 "350 grade F4.034 "€133.66
RULAND MANUFACTURING CL-10-A Colier de arbore Clemă dintr-o bucată Id 0.625 In | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "225 grade F1.5 "€17.92
RULAND MANUFACTURING CL-10-F Colier pentru arbore Clemă dintr-o bucată Id 0.625 In | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "350 grade F1.5 "€15.29
RULAND MANUFACTURING CL-10-SS Colier pentru arbore Colier dintr-o bucată Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Oţel inoxidabil# 10-327 / 16 "350 grade F1.5 "€37.32
RULAND MANUFACTURING CL-11-A Colier de arbore Clemă dintr-o bucată Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "225 grade F1.564 "€20.44
RULAND MANUFACTURING CL-11-F Colier de arbore Clemă dintr-o bucată Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Aliaj de oțel# 10-327 / 16 "350 grade F1.564 "€16.67
RULAND MANUFACTURING CL-11-SS Colier pentru arbore Clemă dintr-o bucată Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Oţel inoxidabil# 10-327 / 16 "350 grade F1.564 "€44.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-39-A Colier pentru arbore Colier dintr-o bucată ID 2.438 in
€122.56 /unitate