Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING FCMR32-15-15-SS Colier cu 6 grinzi 15mm x 15mm | AF9UJA 30UT90

RULAND MANUFACTURING FCMR32-15-15-SS Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 15 mm x 15 mm

În stoc
Element: AF9UJA Model: FCMR32-15-15-SSCrucea Ref: 30UT90
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
€490.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.15 15 mm x mm
Clearance Dia.37.06mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore20.82mm
MaterialOţel inoxidabil
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/- 0.01
Max. Plictisit15 mm
Max. Plictisit15
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)350 grade
Min. Plictisit15mm
În afara Dia.31.8mm
Lungime totală44.5mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaFCMR32
StilClemă cu 6 fascicule
Cuplul100 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.037

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelMax. Temp. Gama (F)Bore Dia.Clearance Dia.Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiMărimeaPreț
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-A Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBB 30UR62 FCMR16-5-5-A225 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBC 30UR63 FCMR16-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBD 30UR64 FCMR16-6-5-A225 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-5-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 5mm | AF9UBE 30UR65 FCMR16-6-5-SS350 grade6 5 mm x mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-A Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBF 30UR66 FCMR16-6-6-A225 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€107.04
RULAND MANUFACTURING FCMR16-6-6-SS Colier cu 6 grinzi 6mm x 6mm | AF9UBG 30UR67 FCMR16-6-6-SS350 grade6 6 mm x mm20.22mm6 mm15.9mm25.4mmM2.5 mmFCMR16€265.24
RULAND MANUFACTURING FCMR19-5-5-SS Colier cu 6 grinzi 5mm x 5mm | AF9UBH 30UR69 FCMR19-5-5-SS350 grade5 5 mm x mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM3 mmFCMR19€245.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING FCMR32-15-15-SS Cuplaj Clemă cu 6 fascicule 15 mm x 15 mm
€490.78 /unitate