Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MSCX-35-35-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 35mm | AF9WXK 30VJ62

RULAND MANUFACTURING MSCX-35-35-F Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 35mm

În stoc
Articol: AF9WXK Model: MSCX-35-35-FCrucea Ref: 30VJ62
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
€257.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.35mm
Material1215 Oțel fără plumb
RPM max4000
În afara Dia.67mm
Lungime totală95mm
Dimensiunea șurubuluiM8 mm
TipSetați tipul șurubului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.926
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.MaterialÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiTipPreț
RULAND MANUFACTURING MSCX-10-10-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 10mm | AF9WWW 30VJ49 MSCX-10-10-SS10mm-303 oțel inoxidabil29mm45mmM5 mmSetați tipul șurubului€156.53
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 12mm | AF9WWX 30VJ50 MSCX-12-12-F12mm-1215 Oțel fără plumb29mm45mmM6 mmSetați tipul șurubului€81.77
RULAND MANUFACTURING MSCX-12-12-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 12mm | AF9WWY 30VJ51 MSCX-12-12-SS12mm-303 oțel inoxidabil29mm45mmM6 mmSetați tipul șurubului€156.53
RULAND MANUFACTURING MSCX-14-14-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 14mm | AF9WWZ 30VJ52 MSCX-14-14-F14mm-1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€100.68
RULAND MANUFACTURING MSCX-14-14-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 14mm | AF9WXA 30VJ53 MSCX-14-14-SS14mm-303 oțel inoxidabil34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€215.84
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-F Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 16mm | AF9WXB 30VJ54 MSCX-16-16-F16mm-1215 Oțel fără plumb34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€100.68
RULAND MANUFACTURING MSCX-16-16-SS Șurub de fixare pentru cuplarea arborelui rigid 16mm | AF9WXC 30VJ55 MSCX-16-16-SS16mm-303 oțel inoxidabil34mm50mmM6 mmSetați tipul șurubului€192.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MSCX-35-35-F Șurub de fixare cuplaj arbore rigid 35mm
€257.92 /unitate