Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING PCMR16-3-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 3 x 3 mm | AB9BGR 2AUL8

RULAND MANUFACTURING PCMR16-3-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 3 x 3 mm

În stoc
Articol: AB9BGR Model: PCMR16-3-3-ACrucea Ref: 2AUL8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€96.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj de control al mișcării
Bore Dia.3 x 3 mm
Clearance Dia.15.90mm
finalizareaLuminos
Lungime prin Bore10.15mm
MaterialAluminiu
Max. Dezalinierea unghiulară3 grade
Max. Nealiniere axială (In.)+/-. 005
Max. Paralel Misalignment (In.)0.008
RPM max6000
Max. Temp. Gama (F)225
În afara Dia.15.90mm
Lungime totală20.3mm
Dimensiunea șurubuluiM2 mm
Tip șurubȘurub cu cap
StilClemă cu 4 fascicule
Cuplul15 In.Lbs.
Rigiditate la torsiune (grade/in.-lbs.)0.360

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Paralel Misalignment (In.)Bore Dia.Clearance Dia.Max. Temp. Gama (F)Min. PlictisitÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING PCMR13-3-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 3 x 3 mm | AB8XUA 2ADL5 PCMR13-3-3-A0.0083 x 3 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€99.90
RULAND MANUFACTURING PCMR13-4-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 4 mm | AB8XUC 2ADL7 PCMR13-4-4-A0.0084 x 4 mm12.70mm225-12.70mm19.1mmM2 mm€85.27
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 4 mm | AB8XUF 2ADN1 PCMR16-5-4-A0.0085 x 4 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND MANUFACTURING PCMR16-5-5-A Cuplaj 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 5 mm | AB8XUH 2ADN3 PCMR16-5-5-A0.0085 x 5 mm15.90mm225-15.90mm20.3mmM2 mm€96.21
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 3 mm | AB8XUK 2ADN5 PCMR19-4-3-A0.0084 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND MANUFACTURING PCMR19-4-4-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 4 x 4 mm | AB8XUM 2ADN7 PCMR19-4-4-A0.0084 x 4 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40
RULAND MANUFACTURING PCMR19-5-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 5 x 3 mm | AB8XUP 2ADN9 PCMR19-5-3-A0.0085 x 3 mm19.10mm225-19.10mm22.9mmM2.5 mm€98.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING PCMR16-3-3-A Cuplaj cu 4 grinzi Alezajul clemei 3 x 3 mm
€96.21 /unitate