Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SPK-20-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 1-1/4 inch oțel | AF9YBJ 30VT30

RULAND MANUFACTURING SPK-20-F Colier pentru ax 2 buc 1-1/4 inch otel

În stoc
Articol: AF9YBJ Model: SPK-20-FCrucea Ref: 30VT30
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
€65.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.1.25 "
Clearance Dia.2.295 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOxid negru 1215 Oțel fără plumb
Număr de bucați2
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 350 grade F
În afara Dia.2-1/16 "
Material șurubAliaj de oțel
Dimensiunea șurubului1/4 "-28
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelLăţimeBore Dia.Clearance Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Material șurubDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING SPK-10-A Colier de prindere pentru arbore 2 buc 5/8 inch Aluminiu | AF9YAY 30VT20 SPK-10-A7 / 16 "5 / 8 "1.5 "2024 Aluminiu-40 grade până la 225 grade F1 5 / 16 "Aliaj de oțel# 10-32€57.44
RULAND MANUFACTURING SPK-10-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 5/8 inch oțel | AF9YAZ 30VT21 SPK-10-F7 / 16 "5 / 8 "1.5 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F1 5 / 16 "Aliaj de oțel# 10-32€51.29
RULAND MANUFACTURING SPK-10-SS Colier de prindere pentru arbore 2 buc 5/8 inch 303 din oțel inoxidabil | AF9YBA 30VT22 SPK-10-SS7 / 16 "5 / 8 "1.5 "303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F1 5 / 16 "Oţel inoxidabil# 10-32€94.36
RULAND MANUFACTURING SPK-12-A Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3/4 inch Aluminiu | AF9YBB 30VT23 SPK-12-A1 / 2 "3 / 4 "1.808 "2024 Aluminiu-40 grade până la 225 grade F1.5 "Aliaj de oțel1/4 "-28€59.87
RULAND MANUFACTURING SPK-12-F Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3/4 inch oțel | AF9YBC 30VT24 SPK-12-F1 / 2 "3 / 4 "1.808 "Oxid negru 1215 Oțel fără plumb-40 grade până la 350 grade F1.5 "Aliaj de oțel1/4 "-28€54.83
RULAND MANUFACTURING SPK-12-SS Colier de prindere pentru arbore 2 buc 3/4 inch 303 din oțel inoxidabil | AF9YBD 30VT25 SPK-12-SS1 / 2 "3 / 4 "1.808 "303 oțel inoxidabil-40 grade până la 350 grade F1.5 "Oţel inoxidabil1/4 "-28€101.12
RULAND MANUFACTURING SPK-16-A Colier de prindere pentru arbore 2 buc 1 inch Aluminiu | AF9YBE 30VT26 SPK-16-A1 / 2 "1"2.032 "2024 Aluminiu-40 grade până la 225 grade F1.75 "Aliaj de oțel1/4 "-28€62.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPK-20-F Colier pentru ax 2 buc 1-1/4 inch otel
€65.64 /unitate