Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 20F Pompă de santină 12 Vdc | AD9AFX 4NX13

RULE 20F Pompă de santină 12 Vdc

În stoc
Articol: AD9AFX Model: 20FCrucea Ref: 4NX13
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
€132.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
amperi2.8
GPH of Water @ 0 Ft. de Cap800
GPH of Water @ 15 Ft. de Cap120
GPH of Water @ 3.35 Ft. de Cap615
GPH of Water @ 6.7 Ft. de Cap425
GPM de apă @ 0 Ft. de Cap13.3
Înălţime4.5 "
Ieșire furtun (In.)3/4
Lungime4.875 "
Max. Cap14.4 ft.
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipMarine submersibile
Voltaj12
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8413702004
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici: Funcționare silențioasă fără vibrații, protecție la aprindere și protecție împotriva ruginii/coroziunii, permit 36 ​​de variante de montare și oferă o bază de sită rezistentă la benzină

Variante de produs

ProdusModelLăţimeamperiÎnălţimeAdmisieLungimeMax. CapTipVoltajPreț
REGULA 10 Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCY 3P998 104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ft.Marine submersibile12€260.79
REGULA 14 A Pompă de santină 12 Vdc | AD2GCZ 3P999 A 144.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Marine submersibile12€488.62
REGULA 401C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 2.1 Amperi AC | AD2REW 3TNJ9 401C-2.16"3/4 "MNPT înclinat-8 ft.Circulația marină12 VDC€116.00
REGULA 401FC Pompă 3/4 Mnpt Conică 2.1 Amperi DC | AD2REX 3TNK1 401FC-2.16"3/4 "MNPT conic-8 ft.Circulația marină12 VDC€119.81
REGULA 401STC Pompă 3/4 Mnpt Drept 2.1 Amperi AC | AD2REY 3TNK2 401STC-2.16"3/4 "MNPT Drept-8 ft.Circulația marină12 VDC€123.09
REGULA 403C Pompă 3/4 Mnpt unghiulară 4.2 Amperi AC | AD2REZ 3TNK3 403C-4.26"3/4 "MNPT înclinat-13 ft.Circulația marină12 VDC€135.91
REGULA 403FC Pompă 3/4 Mnpt conică 4.2 Amperi AC | AD2RFA 3TNK4 403FC-4.26"3/4 "MNPT conic-13 ft.Circulația marină12 VDC€117.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 20F Pompă de santină 12 Vdc
€132.65 /unitate