Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REGULA 35A-GRA întrerupător cu plutitor 12-24 volți | AB9ZFE 2GWK5

RULE 35A-GRA întrerupător cu plutitor 12-24 volți

În stoc
Articol: AB9ZFE Model: 35A-GRACrucea Ref: 2GWK5
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
€126.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator plutitor
Înălţime2.625 "
Lungime5"
Max. Amperi care rulează14 @ 12V, 7 @ 24V
Se oprește la3 / 4 "
Se aprinde la2"
TipMarine automate
Voltaj12 la 24
Lăţime1.75 "
Gauge de sârmă16
Plumb de sârmă2.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULE 35A-GRA întrerupător cu plutitor 12-24 volți
€126.48 /unitate