Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RWM 48-GTB-0520-S Rolă fără întreținere cu diametru de 5 inchi | AF9EYK 29XV37

RWM 48-GTB-0520-S Rolă fără întreținere cu diametru de 5 inchi

În stoc
Element: AF9EYK Model: 48-GTB-0520-SCrucea Ref: 29XV37
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
€102.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Culoarea nucleuluiGri
Durometru75 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Spațiul interior al găurilor2-5 / 8 "x 3"
Rating de încărcare1200 lb.
Bolt de montare Dia.3 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-5 / 8 "x 3"
Inălțime totală6.5 "
Material de bază pentru rotița plăciiNailon
Blocare cu rotire a plăcilorFără blocare inclusă
Material roată placă rotativăNailon
Dimensiunea plăcii4 "x 4-1 / 2" x 1/4 "
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaB
Pista de curseSealed
Roată de schimbMfr. Nr. GTB-0520-08
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Lățimea roții2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716900000

Detalii produs:

    • Frână cu rotor placă (nu)
    • Filet de protecție (nu)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RWM 48-GTB-0520-S Rolă fără întreținere cu diametru de 5 inchi
€102.92 /unitate