Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

S & W BMNYLB23 Polymount M12 x 3 inch oțel | AD9NPU 4TUL1

S & W BMNYLB23 Polymount M12 x 3 inch oțel

În stoc
Element: AD9NPU Model: BMNYLB23Crucea Ref: 4TUL1

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€18.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăNailon
Dia de bază.2"
Lungimea șurubului3"
ConstrucţieOţel
finalizareaZinc clar
Înălţime4.125 "
Hex3 / 4 "
Tip de montare de nivelarePolyMount
Capacitate de încărcare4000 lb.
Dimensiune de filetM12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de montare de nivelarebazăDia de bază.Capacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaPreț
S & W SSWD-0 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 1/4-20 Capacitate 200 lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Level-Itdelrin1"200 lb.1 / 4-201.25 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€20.13
S & W SSWD-1 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 3/8-16 Capacitate 300 lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Level-Itdelrin1.25 "300 lb.3 / 8-162"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€22.26
S & W SSWD-2 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 1/2-13 Capacitate 700 lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Level-Itdelrin1.875 "700 lb.1 / 2-132"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€29.06
S & W BSW-0Z Suport de nivelare 1/4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZLevel-ItOţel1"1000 lb.1 / 4-201.25 "OţelZinc galben€11.69
S & W BSW-0N Suport de nivelare 1/4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NLevel-ItOţel1"1000 lb.1 / 4-201.25 "OţelNichel€13.18
Suport de nivelare S & W BSW-1Z 3/8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZLevel-ItOţel1.25 "3750 lb.3 / 8-162"OţelZinc galben€14.83
Suport de nivelare S & W BSW-1N 3/8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NLevel-ItOţel1.25 "3750 lb.3 / 8-162"OţelNichel€16.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

S & W BMNYLB23 Polymount M12 x 3 inch oțel
€18.69 /unitate