Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

S & W BSMNYLC46-EL Polymount M16 x 6 Inch Stainless | AD9NQG 4TUW2

S & W BSMNYLC46-EL Polymount M16 x 6 Inch Stainless

În stoc
Element: AD9NQG Model: BSMNYLC46-ELCrucea Ref: 4TUW2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€66.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontare de nivelare
bazăNylon cu tampon antiderapant
Dia de bază.4"
Lungimea șurubului6"
ConstrucţieOţel inoxidabil
finalizareaOţel inoxidabil
Înălţime7.375 "
Hex7 / 8 "
Tip de montare de nivelarePolyMount
Capacitate de încărcare4500 lb.
Dimensiune de filetM16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip de montare de nivelarebazăDia de bază.Capacitate de încărcareDimensiune de filetLungimea șurubuluiConstrucţiefinalizareaPreț
S & W SSWD-0 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 1/4-20 Capacitate 200 lb | AB4ECM 1XEV8 SSWD-0Level-Itdelrin1"200 lb.1 / 4-201.25 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€20.13
S & W SSWD-1 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 3/8-16 Capacitate 300 lb | AB4ECN 1XEV9 SSWD-1Level-Itdelrin1.25 "300 lb.3 / 8-162"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€22.26
S & W SSWD-2 Suport de nivelare din oțel inoxidabil 1/2-13 Capacitate 700 lb | AB4ECP 1XEW1 SSWD-2Level-Itdelrin1.875 "700 lb.1 / 2-132"Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€29.06
S & W BSW-0Z Suport de nivelare 1/4-20 | AB9XHY 2G361 BSW-0ZLevel-ItOţel1"1000 lb.1 / 4-201.25 "OţelZinc galben€11.69
S & W BSW-0N Suport de nivelare 1/4-20 | AB9XHZ 2G362 BSW-0NLevel-ItOţel1"1000 lb.1 / 4-201.25 "OţelNichel€13.18
Suport de nivelare S & W BSW-1Z 3/8-16 | AB9XJA 2G363 BSW-1ZLevel-ItOţel1.25 "3750 lb.3 / 8-162"OţelZinc galben€14.83
Suport de nivelare S & W BSW-1N 3/8-16 | AB9XJB 2G364 BSW-1NLevel-ItOţel1.25 "3750 lb.3 / 8-162"OţelNichel€16.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

S & W BSMNYLC46-EL Polymount M16 x 6 Inch Stainless
€66.33 /unitate