Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PACHET LAME DE SIGURANȚĂ PÂNZĂ DE FERĂSTRASTRU CIRCULAR CARBURĂ 8 inch Diametru Pk3 | AG2CDF 31FV08

SAFETY SPEED PACHET LAME Pânze de ferăstrău circular din carbură cu diametrul de 8 inchi Pk3

În stoc
Post: AG2CDF Model: PACHET LAMĂCrucea Ref: 31FV08

Descarcă-l Mai 9, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€737.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLame de ferăstrău circular
Arbor Hole5 / 8 "
Diametrul lamei.8"
Tip lamăCombinație
Adâncimea de tăiere1.75 "
Diamond KnockoutNu
Unghiul cârligului10 grade
Fantă0.118 "
RPM max8000
Numărul de dinți60
Grosimea farfuriei5 / 8 "
Sfat Materialcarbid
Măcinarea dințilorATB, TCG, NRTCG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8466306040

Detalii produs:

    • Aplicație principală ferăstrău: scop general

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFETY SPEED PACHET LAME Pânze de ferăstrău circular din carbură cu diametrul de 8 inchi Pk3
€737.82 /unitate