Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY S41-3 Niplu cu cuplare rapidă 3/8 inch Npt | AB9TUW 2F777

SAFEWAY S41-3 Niplu cu cuplare rapidă 3/8 inch Npt

În stoc
Element: AB9TUW Model: S41-3Crucea Ref: 2F777
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
€25.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorpul cuplajului hidraulic
RulmențiMinge
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaZinc crom trivalent
Rata de curgere6 g / min
Mecanism de blocareMinge de încredere
Presiune maximă3000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul de pionier4010-3
Dimensiune țeavă NPT3/8
PecetluiSupapă captivă
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareSupapă captivă
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/8 "-18
TipMamelon (Sfat)
Proiectarea supapelorMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipPreț
Corp cuplaj rapid SAFEWAY S45-3 3/8 inch Npt | AB9TUX 2F779 S45-3Cuplaj (corp)€78.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY S41-3 Niplu cu cuplare rapidă 3/8 inch Npt
€25.51 /unitate