SAFTCART 750-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 400 lb. | AE7CGE 5WXF9

SAFTCART 750-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 400 lb.

În stoc
Articol: AE7CGE Model: 750-10Crucea Ref: 5WXF9

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€469.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază6 x 14 "
Capacitatea cilindrului1
Adâncime6"
finalizareaPulbere
Tip mânerDual
Înălţime49 "
Capacitate de încărcare400 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Oxigen9-1/2 "
Adâncimea totală6"
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală19 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Tip roatăSemipneumatic
Lățimea roții2.75 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimefinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorMaterialul roțiiTip roatăLățimea roțiiPreț
SAFTCART 250-0 Camion cu cilindru 1 cilindru 250 lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulbereMinge8"-Semipneumatic1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Camion cu cilindri 2 cilindri 890 lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€1,740.75
SAFTCART 750-20 Camion cu cilindri 2 cilindri 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€571.32
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Camion cu cilindru 1 cilindru 890 lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Camion cu cilindru 1 cilindru 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulbereMinge12 "AluminiuAluminiu3"€2,801.21
SAFTCART CT-6 Camion cu cilindri 6 cilindri 2800 lb. | AE7CGK 5WXG4 CT-653 "48 "PulbereMinge6"-Rotitor rotativ2"€3,611.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART 750-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 400 lb.
€469.96 /unitate