SAFTCART 780-10W Camion cu cilindru 2 până la 3 cilindri 800 lb. | AE7CJD 5WXL5

SAFTCART Camion cu cilindru 780-10W 2 până la 3 cilindri 800 lb.

În stoc
Articol: AE7CJD Model: 780-10WCrucea Ref: 5WXL5

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,899.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază25 x 5 "
Capacitatea cilindrului2 la 3
finalizareaPulbere
Tip mânerDual
Înălţime49 "
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă6-1/2 or 12-1/2"
Adâncimea totală12.5 "
Inălțime totală49 "
Lățimea totală28 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 30.6
Înălțimea navei (cm)139.7
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimefinalizareaRulmenți cu roțiDiametrul roțilorMaterialul roțiiTip roatăLățimea roțiiPreț
SAFTCART 250-0 Camion cu cilindru 1 cilindru 250 lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-PulbereMinge8"-Semipneumatic1.75 "€403.55
SAFTCART 730-12 Camion cu cilindri 2 cilindri 890 lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€1,740.75
SAFTCART 750-10 Camion cu cilindru 1 cilindru 400 lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€469.96
SAFTCART 750-20 Camion cu cilindri 2 cilindri 400 lb. | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "PulbereMinge10 "-Semipneumatic2.75 "€571.32
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Camion cu cilindru 1 cilindru 800 lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4P29 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€783.69
SAFTCART LCT-12-6 Camion cu cilindru 1 cilindru 890 lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-PulbereMinge12 "-Pneumatic4"€2,470.06
SAFTCART EZ LOAD-4L Camion cu cilindru 1 cilindru 5800 lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-PulbereMinge12 "AluminiuAluminiu3"€2,801.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART Camion cu cilindru 780-10W 2 până la 3 cilindri 800 lb.
€1,899.95 /unitate