SAFTCART ETS-12 Dulap cu butelie de gaz 32 x 42 Capacitate 12 | AE7CKE 5WXP9

SAFTCART Dulap cu butelie de gaz ESTS-12 32 x 42 Capacitate 12

Articol: AE7CKE Model: ETS-12Ref încrucișat: 5WXP9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,777.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet cilindru gaz
CuloriVerde
ConstrucţieMetal expandat, unghi de fier, complet sudat
Capacitatea cilindrului12 pe verticală
finalizareaPudră acoperită
Adâncimea totală42 "
Inălțime totală72 "
Lățimea totală32 "
Material de acoperiș7 ga. Oţel
Rezervor Dia.7 - 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 156.49
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
SAFTCART STS-9 Dulap cu butelie de gaz 32 x 32 Capacitate 9 | AE7CJY 5WXP3 STS-932 "85 "32 "€2,579.72
RFQ
SAFTCART STS-12 Dulap cu butelie de gaz 32 x 42 Capacitate 12 | AE7CJZ 5WXP4 STS-1242 "85 "32 "€3,166.76
RFQ
SAFTCART STS-20 Dulap cu butelie de gaz 50 x 50 Capacitate 20 | AE7CKA 5WXP5 STS-2050 "79 "50 "€4,596.42
RFQ
SAFTCART ETS-9 Dulap cu butelie de gaz 32 x 32 Capacitate 9 | AE7CKD 5WXP8 ETS-932 "72 "32 "€1,919.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART Dulap cu butelie de gaz ESTS-12 32 x 42 Capacitate 12
€2,777.43 /unitate