SAFTCART MAG-2-3RC Camion de mână cu cilindru înclinat în spate, cu reținere magnetică ergonomică, 800 lbs. Capacitate de sarcină | CH6QNC 59PJ82

SAFTCART MAG-2-3RC Camion de mână cu cilindru înclinat în spate, cu reținere magnetică ergonomică, 800 lbs. Capacitate de incarcare

În stoc
Articol: CH6QNC Model: MAG-2-3RCCrucea Ref: 59PJ82

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,015.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion de mână
Tipul de frânăFara caster brake
CuloriVerde
Înălțimea punții1 / 2 "
Finisaj cadruPudră acoperită
Materiale cadruOţel
Tip cadruSpate plat
Înălțimea mânerului53 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare800 lbs.
Unghiul de operare45 grade
OrientareUnul lângă altul
Adâncimea totală17 "
Inălțime totală52 "
Lățimea totală19 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Lățimea roții2 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 52.2
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART MAG-2-3RC Camion de mână cu cilindru înclinat în spate, cu reținere magnetică ergonomică, 800 lbs. Capacitate de incarcare
€4,015.58 /unitate