SAFTCART MDE-4 cărucior cilindru 250 lb. 35 inci înălțime | AE7CGQ 5WXG9

SAFTCART Cărucior cu cilindru MDE-4 250 lb. Înălțime de 35 inci

În stoc
Articol: AE7CGQ Model: MDE-4Crucea Ref: 5WXG9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€649.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior cilindru medical
Caster Dia.8"
Material de rotireCauciuc
CuloriVerde
Capacitatea cilindrului4
Adâncime15 "
finalizareaPulbere verde
Înălțimea mânerului35 "
Mâner inclusDa
Tip mânerU-mâner
Înălţime35 "
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Oxigen4-1/2 "
Adâncimea totală18.5 "
Inălțime totală35 "
Lățimea totală15.5 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților8"
Tip roatăSemipneumatic
Lățimea roții2"
Lăţime15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.026
Înălțimea navei (cm)88.9
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCaster Dia.Material de rotireInălțime totalăLățimea totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăPreț
SAFTCART MDE-6X cărucior cilindru 38 inch H 100 lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"Polyolefin38 "12 "-6"Plastic€121.86
SAFTCART MDE-6 cărucior cilindru 21 inch lățime 250 lb. | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Cauciuc35 "21 "Minge8"Semipneumatic€691.42
SAFTCART MDE-12 cărucior cu cilindru 2400 lb. 37 inci înălțime | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Cauciuc moale37 "21 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,323.49
SAFTCART MDE-24 cărucior cilindru 34 inch lățime 2400 lb. | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Cauciuc moale37 "34 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,467.69
SAFTCART MDE-50H cărucior cilindru 78 inch H 2400 lb. | AE7CGW 5WXH4 MDE-50H37.75 "4"Cauciuc moale78 "27 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€2,156.36
RFQ
SAFTCART MM6-12 cărucior cilindru 2400 lb. 17-1/2 inch lățime | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Cauciuc moale38 "17.5 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,252.40
SAFTCART MM6-36 cărucior cilindru 17-3/4 inch lățime 2400 lb. | AE7CGZ 5WXH7 MM6-3638.75 "4"Cauciuc moale38 "17.75 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,715.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART Cărucior cu cilindru MDE-4 250 lb. Înălțime de 35 inci
€649.02 /unitate