SAFTCART MDE-50H cărucior cilindru 78 inch H 2400 lb. | AE7CGW 5WXH4

SAFTCART MDE-50H cărucior cilindru 78 inch H 2400 lb.

Articol: AE7CGW Model: MDE-50HRef. transversală: 5WXH4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,514.88 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarucior cilindru medical
Caster Dia.4"
Material de rotireCauciuc moale
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
CuloriVerde
Capacitatea cilindrului50
finalizareaPulbere verde
Înălțimea mânerului50 "
Mâner inclusDa
Tip mânerContinuu
Înălţime78 "
Capacitate de încărcare2400 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Oxigen4-1/2 "
Adâncimea totală37.75 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală27 "
Rulmenți cu roțiCasters
Diametrul roților4"
Tip roată(2) Rigide, (2) Role rotative
Lățimea roții2"
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 136.53
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăCaster Dia.Material de rotireInălțime totalăLățimea totalăRulmenți cu roțiDiametrul roțilorTip roatăPreț
SAFTCART MDE-6X cărucior cilindru 38 inch H 100 lb. | AE7CGP 5WXG8 MDE-6X11 "6"Polyolefin38 "12 "-6"Plastic€117.44
SAFTCART MDE-4 cărucior cilindru 250 lb. 35 inci înălțime | AE7CGQ 5WXG9 MDE-418.5 "8"Cauciuc35 "15.5 "Minge8"Semipneumatic€625.56
SAFTCART MDE-6 cărucior cilindru 21 inch lățime 250 lb. | AE7CGR 5WXH0 MDE-618.25 "8"Cauciuc35 "21 "Minge8"Semipneumatic€666.44
SAFTCART MDE-12 cărucior cu cilindru 2400 lb. 37 inci înălțime | AE7CGT 5WXH1 MDE-1223.5 "4"Cauciuc moale37 "21 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,275.64
SAFTCART MDE-24 cărucior cilindru 34 inch lățime 2400 lb. | AE7CGU 5WXH2 MDE-2433.25 "4"Cauciuc moale37 "34 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,414.66
SAFTCART MM6-12 cărucior cilindru 2400 lb. 17-1/2 inch lățime | AE7CGX 5WXH5 MM6-1219.5 "4"Cauciuc moale38 "17.5 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,207.13
SAFTCART MM6-36 cărucior cilindru 17-3/4 inch lățime 2400 lb. | AE7CGZ 5WXH7 MM6-3638.75 "4"Cauciuc moale38 "17.75 "Casters4"(2) Rigide, (2) Role rotative€1,653.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART MDE-50H cărucior cilindru 78 inch H 2400 lb.
€2,514.88 /unitate