Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Buton pentru pătură magnetică SALISBURY MB6 | AE7PXC 5ZV99

SALISBURY Buton pentru pătură magnetică MB6

În stoc
Articol: AE7PXC Model: MB6Crucea Ref: 5ZV99

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€113.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon pentru pătură magnetică
CuloriRoșu
MaterialPatru magneți flotanți permanenți montați între plăci de oțel placate cu nichel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8505908000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Butonul pentru pătură magnetică Salisbury MB6 este un dispozitiv de siguranță utilizat în principal în setările de utilități electrice și de întreținere pentru a securiza și ține păturile și capacele izolatoare în poziție pe echipamentele electrice, cum ar fi transformatoare și aparate de comutare. Această pătură oferă izolație pentru a proteja lucrătorii împotriva șocurilor electrice și este o parte integrantă a asigurării siguranței în timpul întreținerii sau reparațiilor la sistemele electrice sub tensiune.

Caracteristici:

  • Butonul pentru pătură magnetică Salisbury MB6 are patru magneți plutitori permanenți montați între plăci de oțel placate cu nichel, asigurând o atașare sigură și fiabilă la păturile izolatoare.
  • Acest buton de pătură magnetică are un recipient din polietilenă portocalie de mare impact care protejează păturile izolante în timpul depozitării, sporind longevitatea și durabilitatea acestora.
  • Vine cu un ochi unidirecțional, oferind un punct de atașare convenabil și versatil pentru izolarea păturii și huselor.
  • Acest buton de tip pătură magnetică oferă un design robust și durabil, capabil să reziste cerințelor aplicațiilor de utilități electrice și de întreținere.
  • Este echipat cu placi din otel nichelat, asigurand rezistenta la coroziune si mentinerea integritatii magnetilor.

Întrebări frecvente:

Î. Cum curăț și întrețin în mod corespunzător butonul pentru pătură magnetică Salisbury MB6?

A. Inspectați în mod regulat pentru deteriorări, curățați suprafețele și asigurați-vă depozitarea adecvată pentru a le menține eficacitatea.

Î. Cum se depozitează și se organizează butoanele de pături magnetice și păturile izolante?

A. Păstrați butoanele în recipientele lor din polietilenă de mare impact, departe de lumina directă a soarelui. Depozitarea adecvată le asigură longevitatea. Organizați pături izolante pentru a facilita accesul ușor.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALISBURY Buton pentru pătură magnetică MB6
€113.11 /unitate