SALSBURY INDUSTRIES 3125SL Capac spate Steel Slate | AG3GWZ 33KU99

SALSBURY INDUSTRIES 3125SL Capac spate Oțel Ardezie

Articol: AG3GWZ Model: 3125SLCrucea Ref: 33KU99
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul spate
Material cutieOţel
CuloriArdezie
Adâncime0.25 "
finalizareaPudră acoperită
Înălţime74 "
încărcareSpate
MontareFree Stand
Greutate Netă20 lb.
Numărul de uși1
OrientareOrizontală
TipOţel
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9
Înălțimea navei (cm)193.04
Lungimea navei (cm)5.72
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
SALSBURY INDUSTRIES 3125BL Capac spate Steel Blue | AG3GWX 33KU97 3125BLAlbastru-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3125OK Capac spate Stejar Otel | AG3GWY 33KU98 3125OKStejar-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3125WA Capac spate Oțel Nuc | AG3GXA 33KV01 3125WANuc-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3125WH Capac spate Oțel Alb | AG3GXB 33KV02 3125WHAlb-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3125SL Capac spate Oțel Ardezie