SALSBURY INDUSTRIES 3610SFU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Gresie Fl 29-3/4 inch | AG3JHR 33LF45

SALSBURY INDUSTRIES 3610SFU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Gresie Fl 29-3/4 inch

Articol: AG3JHR Model: 3610SFUCrucea Ref: 33LF45

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie poștală orizontală
Material cutieAluminiu
CuloriPiatră de nisip
Adâncime16.5 "
Materialul ușiiAluminiu
finalizareaPudră acoperită
Înălţime29.75 "
încărcareFață
Montareîncastrată
Greutate Netă65 lb.
Numărul de uși10
OrientareOrizontală
TipUSPS
Lăţime29.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS9403200020

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeÎnălţimeGreutate NetăLăţimePreț
SALSBURY INDUSTRIES 3610AFU Cutie poștală orizontală Usps 10 Uși Aluminiu Fl 29-3/4 inch | AG3JHK 33LF39 3610AFUAluminiu16.5 "29.75 "65 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610ARU Cutie poștală orizontală Usps 10 Uși Aluminiu Rl 29-3/4 Inch | AG3JHM 33LF41 3610ARUAluminiu16.5 "29.75 "65 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610GFU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Gold Fl 29-3/4 inch | AG3JHN 33LF42 3610gfuAur16.5 "29.75 "65 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610GRU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Gold Rl 29-3/4 inch | AG3JHQ 33LF44 3610GRUAur16.5 "29.75 "65 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610SRU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Gresie Rl 29-3/4 inch | AG3JHU 33LF47 3610SRUPiatră de nisip16.5 "29.75 "65 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610ZFU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Bronz Fl 29-3/4 inch | AG3JHV 33LF48 3610ZFUBronz16.5 "29.75 "65 lb.29.25 "-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3610ZRU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Bronz Rl 29-3/4 inch | AG3JHX 33LF50 3610ZRUBronz16.5 "29.75 "65 lb.29.25 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3610SFU Cutie poștală orizontală Usps 10 uși Gresie Fl 29-3/4 inch